Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303616145 DS-7716NXI-K4 : NVR 16CH 4K + 1x HDD 2TB VIDEO - 303616145

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303616145 DS-7716NXI-K4 : NVR 16CH 4K + 1x HDD 2TB VIDEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847175016

Artikelnummer

HIK303616145

Herstellernummer

303616145

Hersteller

HIK

NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 320 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264+/H.264, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI 4K, 1 uscita video VGA 1080p, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x Schede di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 Stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 10TB cadauno, alimentatore esterno 100-240 Vca, consumo ?20 W (esclusi HDD). Temperatura di esercizio da -10 ?C ~ +55 ?C. Human Detection su tutti i canali o 2 canale AcuSense Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 16ch. 1HDD 2TB incluso.