Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303613777 DS-7108NI-Q1/8P NVR 71Q 8CH POE 4MP - 303613777

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303613777 DS-7108NI-Q1/8P NVR 71Q 8CH POE 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264092155

Artikelnummer

HIK303613777

Herstellernummer

303613777

Hersteller

HIK

NVR da 8 canali, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscite video 1x HDMI / 1x VGA, risoluzione di registrazione massima fino a 4 MP, risoluzione Fino a 1080P, Play back sincronizzato: 8 canali. Smart features: No. In/Out allarme: No, Interfaccia di rete: 1 Ethernet 10/100 Mbps + 8 PoE, Banda di rete 60 Mbps / 60 Mbps, HDD 1 HDD max 6 TB, HDD inclusoHDD 1 TB, Seriale no, USB 2× USB 2.0. Alimentazione 48 Vcc 90 W max, Alim. Esterno. Temperatura di esercizio -10 °C / +55 °C