HIKVISION ITALY SRL - HIK303613394 DS-7604NI-Q1/4P NVR 76Q 4CH POE 4K - 303613394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6941264086239
Artikelnummer
HIK303613394
Herstellernummer
303613394
Hersteller
HIK
NVR da 4 canali, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscite video 1x HDMI / 1x VGA, risoluzione di registrazione massima fino a 4K, risoluzione Fino a 4K, Play back sincronizzato: 4 canali. Smart features: Smart Search. In/Out allarme: No, Interfaccia di rete: 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 PoE, Banda di rete 40 Mbps / 80 Mbps, HDD 1 HDD max 6 TB, HDD inclusoHDD 1 TB, Seriale no, USB 2× USB 2.0. Alimentazione 48 Vcc 65 W max, Alim. Esterno. Temperatura di esercizio -10 °C / +55 °C