HIKVISION ITALY SRL - HIK303603710 DS-7716NI-K4/16P NVR 77K 16CH POE 4K - 303603710
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273635251
Artikelnummer
HIK303603710
Herstellernummer
303603710
Hersteller
HIK
160Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19"