HIKVISION ITALY SRL - HIK303601045 DS-7716NI-E4/16P NVR 77E 16CH POE 6MP - 303601045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273623425
Artikelnummer
HIK303601045
Herstellernummer
303601045
Hersteller
HIK
Hikvision Embedded NVR 16 ChannelLarghezza di banda in entrata: 100 Mbps 4 Interfacce SATA, 16 interfacce di rete PoE indipendenti, I / O di allarme, case 1.5U, NVR 19 "embedded Plug & Play- Telecamere di rete di terze parti supportate - Registrazione con risoluzione fino a 6 Megapixel - Uscita HDMI e VGA a fino a 1920 × 1080P - risoluzione - Le telecamere di rete 8/16/32-ch possono essere collegate con - 80M / 160M / 160M larghezza di banda in ingresso - Fino a 4 interfacce SATA- Plug & Play con fino a 16 reti PoE indipendenti - Interfacce - Supporto rilevamento della rete, incluso ritardo della rete, - perdita di pacchetti, ecc