Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302920249 DS-K1T805MBWX : TERMINALE M CARD - 302920249

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302920249 DS-K1T805MBWX : TERMINALE M CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160415659

Artikelnummer

HIK302920249

Herstellernummer

302920249

Hersteller

HIK

Terminale M Card da esterno con tastiera e autenticazione Bluetooth, Capacita di memorizzazione Tessere: 10.000, Eventi: 100.000, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 (supporta OSDP), Wiegand W26 e 34, controllo remoto mediante Hik-Connect mobile app, Interfaccia WEB, programmazione diretta in modalita Access Point, Interfacce di Input Campanello x1, Tamper Allarme x1, Pulsante uscita x1, Stato porta x1, Ingressi Allarme x2, Interfacce di Output Rele sblocco porta x1, Uscita Allarme x1, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -30 ?C ~ +60 ?C, Umidita di esercizio 0% / 90%, Grado di protezione IP65, IK08. Dimensioni 57.7x177.0x34.6 mm