Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302702052 DS-2780ZJ-X/316L STAFFA - 302702052

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302702052 DS-2780ZJ-X/316L STAFFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273672263

Artikelnummer

HIK302702052

Herstellernummer

302702052

Hersteller

HIK

Scatola di giunzione antideflagrante in Acciaio Inox 316L. Passaggio cavi 4x M25 x1,5. Grado di protezione IP68. Dimensioni 272x272x96.8 mm. Peso 6.4 kg. Certificazioni ATEX e IECEx, II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C Db.