Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302502266 DS-D5019QE-B MONITOR QE 19"FULL HD

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302502266 DS-D5019QE-B MONITOR QE 19"FULL HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 20 inch

  • Bildschirmdiagonale - 52.35 cm

  • Breite - 445.58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273690045

Artikelnummer

HIK302502266

Herstellernummer

302502266

Hersteller

HIK

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

20 inch

Bildschirmdiagonale:

52.35 cm

Breite:

445.58 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

274.99 mm

Tiefe:

44.6 mm

DS-D5019QE-B LED backlit technology with HD 1366×768