HIKVISION ITALY SRL - HIK302402273 DS-PDP15P-EG2-WE : RIVELATORE PIR 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 85.9 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
6942160434605
Artikelnummer
HIK302402273
Herstellernummer
302402273
Hersteller
HIK
Erfassungsbereich:
85.9 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
1500 mA
Betriebsspannung:
3.2...3.2 V
Höhe:
103 mm
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
48.5 mm
Rivelatore di movimento PIR. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 Kg. Portata 15mt / 85.9°. Compensazione digitale della temperatura. Portata wireless 1600 m. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming. Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo). Batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5×103×48.5 mm. Altezza di installazione 1.8/2.4 m. Staffa a soffitto e a parete opzionali.