HIKVISION ITALY SRL - HIK302401173 DS-PWA32-NS KIT CENTRALE RADIO AXIOM 3G/4G - 302401173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273685447
Artikelnummer
HIK302401173
Herstellernummer
302401173
Hersteller
HIK
KIT Axiom hub 4G Composto da: DS-PWA32-HG Centrale Axiom Hub radio bidirezionale RF 868MHz/800M, 32 ingressi, 8 telecomandi, 2 sirene, LAN+WIFI+3G/4G. Gestione Videoclip di 7 secondi su allarme tramite integrata nativa con telecamere HikVision, tamper antiapertura e antistrappo, batteria tampone interna di backup. Trasmissione allarme con protocollo vocale, SMS, push notification, Contact ID e Contact ID IP per ARC, Guido Vocale integrata, programmazione semplificata tramite app HIK Connect, IVMS4200 e WEB. Integrazione Videosorveglianza, Allarme e Videocitofonia tramite APP HikConnect e IVMS. Un contatto magnetico DS-PD1-MC-WWS e Un rivelatore infrarosso PIR DS-PD2-P10P-W.