Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302401171 DS-PWA32-NG KIT CENTRALE RADIO AXIOM GPRS - 302401171

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302401171 DS-PWA32-NG KIT CENTRALE RADIO AXIOM GPRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273685423

Artikelnummer

HIK302401171

Herstellernummer

302401171

Hersteller

HIK

KIT Axiom hub GPRS Composto da Centrale Intrusione DS-PWA32-HG: Centrale Axiom Hub radio bidirezionale RF 868MHz/800M, 32 ingressi, 8 telecomandi, 2 sirene, LAN+WIFI+GPRS. Gestione Videoclip di 7 secondi su allarme tramite integrata nativa con telecamereHikVision, tamper antiapertura e antistrappo, batteria tampone interna di backup al litio 3.6 V. Trasmissione allarme con protocollo vocale, SMS, push notification, Contact ID e Contact ID IP per ARC, Guido Vocale integrata, programmazione semplificata tramite app HIK Connect, IVMS4200 e WEB. Integrazione Videosorveglianza, Allarme e Videocitofonia tramite APP HikConnect e IVMS. Un contatto magnetico DS-PD1-MC-WWS ed Un rivelatore infrarosso PIR DS-PD2-P10P-W.