Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802707 DS-3E1318P-EI/M : SMART MANAGED POE 10/100

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802707 DS-3E1318P-EI/M : SMART MANAGED POE 10/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847199579

Artikelnummer

HIK301802707

Herstellernummer

301802707

Hersteller

HIK

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

130 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

220.8 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

Max. Leistungsaufnahme:

150 W

Redundante Stromversorgung:

nein