HIKVISION ITALY SRL - HIK301801811 DS-3E0318P-E : 10/100 POE METALLICO + 2 GIGABIT COMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau Geräteeinbaukanal
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
EAN
6941264057086
Artikelnummer
HIK301801811
Herstellernummer
301801811
Hersteller
HIK
Montageart:
Einbau Geräteeinbaukanal
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
225 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
440 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
220.8 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm
Max. Leistungsaufnahme:
250 W
Redundante Stromversorgung:
nein