Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301205109 DS-2AE5225TI-A PTZ TURBO 5"2MP 25X IR - 301205109

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301205109 DS-2AE5225TI-A PTZ TURBO 5"2MP 25X IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273651923

Artikelnummer

HIK301205109

Herstellernummer

301205109

Hersteller

HIK

Telecamera speed dome TURBO HD - 2MP - Portata IR 150 m - Alimentazione 24 VAC 30W max - Obiettivo 4.8-120 mm - IP66