Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300820123 DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12) TURRET IP 4MP

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300820123 DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12) TURRET IP 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273641658

Artikelnummer

HIK300820123

Herstellernummer

300820123

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

98...30 °

Leistungsaufnahme:

11 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

102.4 mm

Breite:

130.5 mm

Tiefe:

130.5 mm

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Telecamera minidome 4MP, sensore 1/2.8"progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch, WDR 120dB, compresione video H.264+, regolazione su 3 assi, 3D DNR, risoluzione massima 1920 × 1080, supporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, profondità IR 30m, dimensioni Φ 130.5 mm ×102.4 mm