HIKVISION ITALY SRL - HIK300819877 DS-2CD1141-I(2.8) DOME IP 4MP IK10 - 300819877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Außenstation
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet - außen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Packung
1 ST
EAN
6954273641580
Artikelnummer
HIK300819877
Herstellernummer
300819877
Hersteller
HIK
Montageart:
Außenstation
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
105...55 °
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
111 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
82.4 mm
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja


