HIKVISION ITALY SRL - HIK300814826 DS-2CD2122FWD-I(2.8) DOME IP 2MP - 300814826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet - außen
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6954273613617
Artikelnummer
HIK300814826
Herstellernummer
300814826
Hersteller
HIK
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet:
außen
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
111 mm
Höhe:
82 mm
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja


