Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300806714 DS-2CD2942F-I (1.6) FISHEYE IP 4MP

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300806714 DS-2CD2942F-I (1.6) FISHEYE IP 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273615093

Artikelnummer

HIK300806714

Herstellernummer

300806714

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Max. Infrarot-Reichweite:

8 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Horizontaler Blickwinkel:

186...186 °

Vertikaler Blickwinkel:

106...106 °

Leistungsaufnahme:

5.55 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

119.9 mm

Breite:

119.9 mm

Tiefe:

41.2 mm

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Videocamera di rete Fisheye compatta 4MP l CMOS a scansione progressiva 1/3 "l Risoluzione fino a 4 megapixell vista Fisheye e PTZl 3D DNRl -I: gamma IR ca. 8 metril -W: supporta il Wi-Fi, supporta la configurazione WPS con un solo toccol- S: audio e allarme I / Ol Supporta storage a bordo 128Gl 12 VDC ± 10% / PoE