Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5mm) : MINI DOME OTTICA VARIFOCALE dWDR 2MP - 300615360

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5mm) : MINI DOME OTTICA VARIFOCALE dWDR 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Übertragung - Koax

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847157524

Artikelnummer

HIK300615360

Herstellernummer

300615360

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Übertragung:

Koax

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.7...13.5 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

143 mm

Höhe:

106.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

ONVIF-konform:

nein