Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300512762 DS-2CE12DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP - 300512762

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300512762 DS-2CE12DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264038788

Artikelnummer

HIK300512762

Herstellernummer

300512762

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.2 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera TURBO HD 2MP - 1920 x 1080, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca, Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4.2 W max, Protezioni IP67