Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300227102 iDS-7208HQHI-E2/S DVR72E 8CH 3MP MOTION2.0 - 300227102

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300227102 iDS-7208HQHI-E2/S DVR72E 8CH 3MP MOTION2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000823201

Artikelnummer

HIK300227102

Herstellernummer

300227102

Hersteller

HIK

DVR TURBO HD con 8 canali analogici (fino a 12 canali), Risoluzione HDTVI 4MP / AHD 4MP / HDCVI 4MP / CVBS / 4 canali IP 6MP, Compressione: video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Audio G.711U. Uscite video 1x HDMI / 1x VGA / 1x CVBS, I/O Audio 1/1, Registrazione 3MP/1080P@15fps, 1080P Lite/720P/WD1@25fps, Uscite video Fino a 1080P, VGA Fino a 1080P. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search, Smart Search. I/O allarmi , Rete 1 Ethernet 10/100 Mbps, Dati Up to Coax, RS-485, 2x USB 2.0. Interfaccia 2 HDD Max 10TB cad. HDD 1TB incluso. Temp. esercizio -10 °C / + 55 °C. Alim. 12 Vcc max 18W Alimentatore Esterno