HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K - 300224894
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der LAN-Ports - 1
Mit Videobewegungsmelder - ja
Redundante Stromversorgung - nein
Leistungsaufnahme - 20 W
Anzahl der vorlizenzierten Kameras - 8
Packung
1 ST
EAN
6941264022725
Artikelnummer
HIK300224894
Herstellernummer
300224894
Hersteller
HIK
Anzahl der LAN-Ports:
1
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
8
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
380 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
320 mm
Unterstützt RAID 6:
nein