HIKVISION ITALY SRL - HIK300222050 DS-7208HQI-K2 DVR 72K 8CH 4MP - 300222050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Breite - 380 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074370399
Artikelnummer
HIK300222050
Herstellernummer
300222050
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Breite:
380 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
320 mm
Turbo HD DVR • Codifica H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 per lo stream principale e H.265 / H.264 per il sub-stream di telecamere analogiche• Ingresso autoadattabile HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS• Collegabile alle telecamere IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264• Risoluzione fino a 3 MP per la registrazione• Uscita HDMI fino a risoluzione 4K (3840 × 2160) per DS-7216HQHI-K2• Trasmissione a lunga distanza su cavo UTP e coassiale• Riproduzione sincrona a 8/16 canali