Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV318700011 Power Station portatile con luce di emergenza. Output max: 2000W Capacità batteria: 1324Wh - 318700011

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV318700011 Power Station portatile con luce di emergenza. Output max: 2000W Capacità batteria: 1324Wh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545620350

Artikelnummer

EZV318700011

Herstellernummer

318700011

Hersteller

HIK

Pannello solare di ricarica, compatibile con tutte le telecamere EZVIZ alimentate a batteria. IP65; Staffa regolabile a 360?; microUSB , cavo da 4M. Dimensioni 222,6 x 155,9 x 14,9 mm