HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1 - WR25SEWAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Leerlaufdrehzahl - 1100...1100 1/min
Werkzeugaufnahme - 1 Zoll
Maschinengewicht - 7.7 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376290307
Artikelnummer
HIAWR25SEWAZ
Herstellernummer
WR25SEWAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
1100...1100 1/min
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll
Maschinengewicht:
7.7 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schlagzahl:
1500...1500 1/min
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Schraubendurchmesser:
22...30 mm
Länge:
337 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
310 mm


