HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2 - WR16SEWJZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 370 W
Leerlaufdrehzahl - 1100...1600 1/min
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll
Maschinengewicht - 2.5 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376289936
Artikelnummer
HIAWR16SEWJZ
Herstellernummer
WR16SEWJZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
370 W
Leerlaufdrehzahl:
1100...1600 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Maschinengewicht:
2.5 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schlagzahl:
1300...1900 1/min
Max. Drehmoment:
360 Nm
Schraubendurchmesser:
12...16 mm
Länge:
228 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
260 mm


