Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWH12DAW4Z AVVIT. IMPULSI 12V, HEX1/4 , CORPO - WH12DAW4Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWH12DAW4Z AVVIT. IMPULSI 12V, HEX1/4 , CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg

  • Mit Ladegerät - nein

  • Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll Innensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376329960

Artikelnummer

HIAWH12DAW4Z

Herstellernummer

WH12DAW4Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

12 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

1.1 kg

Mit Ladegerät:

nein

Werkzeugaufnahme:

1/4 Zoll Innensechskant

Schlagzahl:

3200 1/min

Leerlaufdrehzahl:

2700...2700 1/min

Länge:

150 mm

Höhe:

217 mm

Avvitatore ad impulso a batteria a 12V Peak super compatto, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro. Versione solo corpo macchina. - Nuovo ed accattivante design - Compatto veloce e potente (110Nm) - Luce a Led automatica. Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M8, bulloni standard da M5~M12 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M10.