HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM12VST2UAZ MISCELATORE 1.200W, 120MM, 650RPM - UM12VST2UAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser - 120 mm
Maschinengewicht - 5.4 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376330737
Artikelnummer
HIAUM12VST2UAZ
Herstellernummer
UM12VST2UAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Maschinengewicht:
5.4 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
300...650 1/min
Mit Rührkorb:
ja