HIKOKI POWER TOOLS - HIAUB18DCW4Z LAMPADA LED A BAT. 18V 4.000 LM - UB18DCW4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Nennspannung - 14.4...18 V
Fassung - sonstige
Mit Stativhalterung - nein
Mit Steckdose - nein
Packung
1 ST
EAN
4966376402120
Artikelnummer
HIAUB18DCW4Z
Herstellernummer
UB18DCW4Z
Hersteller
HIA
Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
14.4...18 V
Fassung:
sonstige
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
lampada led da lavoro a batteria 18V 4.000 lm


