Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12VUAZ LEVIGATRICE ORBITALE 300W - SV12VUAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12VUAZ LEVIGATRICE ORBITALE 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 300 W

  • Schleifplattenlänge - 228 mm

  • Schleifplattenbreite - 114 mm

  • Maschinengewicht - 2.8 kg

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376279784

Artikelnummer

HIASV12VUAZ

Herstellernummer

SV12VUAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

300 W

Schleifplattenlänge:

228 mm

Schleifplattenbreite:

114 mm

Maschinengewicht:

2.8 kg

Frequenz:

50...60 Hz

Spannung:

230 V

Leerlaufdrehzahl:

4000...10000 1/min

Schwingkreisdurchmesser:

2.4 mm

Hubzahl:

4000...10000 1/min

Länge:

300 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

180 mm

Levigatrice orbitale professionale elettronica con sistema di trasmissione diretta che consente un migliore bilanciamento e una minore rumorosità. Nuovo tampone perforato e scanalato per una efficace raccolta della polvere, fermanastro rimodellato per unfacile e rapido cambio del nastro. Dotata di meccanismo per la velocità variabile con circuito di controllo rotazione.