HIKOKI POWER TOOLS - HIARH650VLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 5REG.TEMP - RH650VLAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 50...650 °C
Luftstromregulierung - Stufen
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376278596
Artikelnummer
HIARH650VLAZ
Herstellernummer
RH650VLAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
50...650 °C
Luftstromregulierung:
Stufen
Versorgungsspannung:
230...230 V
Maschinengewicht:
0.8 kg
Mit Temperaturanzeige:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
245 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
254 mm