Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 620 W

  • Hobelbreite - 82 mm

  • Hobeltiefe - 2.6...2.6 mm

  • Max. Falztiefe - 9 mm

  • Maschinengewicht - 2.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376296088

Artikelnummer

HIAP20SFWAZ

Herstellernummer

P20SFWAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

620 W

Hobelbreite:

82 mm

Hobeltiefe:

2.6...2.6 mm

Max. Falztiefe:

9 mm

Maschinengewicht:

2.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl:

17000 1/min

Länge:

296 mm

Breite:

165 mm

Höhe:

165 mm

Pialla robusta, leggera e maneggevole, con motore da 620W. Facile regolatore della profondità tramite pomello con scala graduata e base in alluminio con smussatura a "V"sulla parte inferiore. Possibilità di connettere un sistema di estrazione polveri esterno, e di direzionare a piacimento l'uscita del cavo di alimentazione per un lavoro più comodo. Impugnatura soft-grip. Insuperabile rapporto qualità/prezzo.