HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA339783 BAT. BSL1830C 18V 3,0AH COMPATTA - HTA339783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 3 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
4549115116306
Artikelnummer
HIAHTA339783
Herstellernummer
HTA339783
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
3 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Batteria per utensili elettrici, marca HIKOKI POWER TOOLS ITALIA SPA, modello HIAHTA339783 - BAT. BSL1830C 18V 3 0AH COMPATTA


