Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA035008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.35MM - HKA035008

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA035008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 35 mm

  • Schnitttiefe - 30 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7019673551552

Artikelnummer

HIAHKA035008

Herstellernummer

HKA035008

Hersteller

HIA

Durchmesser:

35 mm

Schnitttiefe:

30 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8% - Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame. Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno. Scheda tecnica: • Studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura • Affilatura: dentatura variabile con angolo positivo - Z 4-6 • Fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità.