HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA017008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.17MM - HKA017008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 17 mm
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7019673551422
Artikelnummer
HIAHKA017008
Herstellernummer
HKA017008
Hersteller
HIA
Durchmesser:
17 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8% - Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame. Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno. Scheda tecnica: • Studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura • Affilatura: dentatura variabile con angolo positivo - Z 4-6 • Fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità.


