Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23SW2WAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.200W, 230MM - G23SW2WAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23SW2WAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.200W, 230MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2200 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Maschinengewicht - 5.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376277032

Artikelnummer

HIAG23SW2WAZ

Herstellernummer

G23SW2WAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

2200 W

Max. Scheibendurchmesser:

230 mm

Leerlaufdrehzahl:

6600...6600 1/min

Werkzeugaufnahme:

M14

Maschinengewicht:

5.3 kg

Frequenz:

50...60 Hz

Spannung:

230 V

Breite:

245 mm

Länge:

469 mm

Höhe:

82 mm

Smerigliatrice da 230 mm con motore di nuova concezione. Pratica, robusta, leggera e super- affidabile da 2.200 W. Cuscinetto posteriore protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico", presenta una migliorata resistenza ai sovraccarichi, con l'indotto dotato di una migliorata protezione termica, griglie di aspirazione laterali ottimizzate ed impugnatura posteriore soft-grip. Testa ribassata e brunita per un'efficienza di taglio e dissipazione calore sempre migliori. Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.