Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG18DSL2W2Z SMER. ANGOLARE 18V, 115MM, CORPO - G18DSL2W2Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG18DSL2W2Z SMER. ANGOLARE 18V, 115MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Max. Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 9300...9300 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376338047

Artikelnummer

HIAG18DSL2W2Z

Herstellernummer

G18DSL2W2Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Max. Scheibendurchmesser:

115 mm

Gewicht mit Akkupack:

2.1 kg

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

9300...9300 1/min

Breite:

182 mm

Länge:

306 mm

Höhe:

118 mm

Smerigliatrice Ø 115 mm - 18 V - La nuova G18DSL2 è una smerigliatrice a batteria da 18 V sviluppata sulla base del precedente modello G18DSL. Presenta un design rinnovato nell’estetica e nell’impugnatura (soft grip) in modo da rendere confortevole l’utilizzo della macchina in ogni situazione. E’ dotata di un indicatore di stato di carica della batteria e di un sistema ZVRP (dispositivo anti-riavvio). In fase di utilizzo e sotto sforzo la macchina presenta un’elevata resistenza ai sovraccarichi. NOTE TECNICHE: - ZVRP (protezione anti-riavvio) - Elevata resistenza al sovraccarico - Circonferenza impugnatura 182 mm - Indicatore di carica nella parte inferiore