HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12STAYGZ SMERIGLIATRICE ANG. 600W, 115MM - G12STAYGZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 600 W
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Leerlaufdrehzahl - 11500...11500 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 1.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376273201
Artikelnummer
HIAG12STAYGZ
Herstellernummer
G12STAYGZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl:
11500...11500 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
1.8 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
130 mm
Länge:
254 mm
Höhe:
105 mm