HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4Y3Z SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM - G12SR4Y3Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 730 W
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Leerlaufdrehzahl - 10000...10000 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 1.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376273027
Artikelnummer
HIAG12SR4Y3Z
Herstellernummer
G12SR4Y3Z
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
730 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000...10000 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
1.8 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
130 mm
Länge:
258 mm
Höhe:
105 mm