Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM - DV22VW4Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1120 W

  • Max. Schlagzahl - 39000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

  • Maschinengewicht - 3 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376287666

Artikelnummer

HIADV22VW4Z

Herstellernummer

DV22VW4Z

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1120 W

Max. Schlagzahl:

39000 1/min

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

Maschinengewicht:

3 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...1100 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...3000 1/min

Bohrfutter-Spannweite:

1.5...13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

16 mm

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

22 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

40 mm

Länge:

363 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

270 mm

Robusto e potente trapano con percussione reversibile da ben 1.120W. Dotato di frizione di sicurezza, cambio meccanico a 2 velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri nonchè di un robusto mandrino autoserrante di pregevole fattura. Corpo motore in robusto duralluminio (AHB) per contenere saldamente tutti i componenti rotanti e funzione di reversibilità tramite portaspazzole rotante che consente la stessa velocità in entrambe le direzioni, riduce il scintillio del contatto delle spazzole con il commutatore aumentando perciò l'efficienza energetica di tutto il sistema motore. Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 22 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 16 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).