HIKOKI POWER TOOLS - HIADV20VDWVZ TRAPANO PERC. 860W, 0-3.000RPM - DV20VDWVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 860 W
Max. Schlagzahl - 39000 1/min
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht - 3 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376287550
Artikelnummer
HIADV20VDWVZ
Herstellernummer
DV20VDWVZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
860 W
Max. Schlagzahl:
39000 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...1100 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...3000 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Länge:
363 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
215 mm


