HIKOKI POWER TOOLS - HIADV16VWUZ TRAPANO PERC. 590W, 0-2.900RPM - DV16VWUZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 590 W
Max. Schlagzahl - 46400 1/min
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht - 1.5 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376286416
Artikelnummer
HIADV16VWUZ
Herstellernummer
DV16VWUZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
590 W
Max. Schlagzahl:
46400 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht:
1.5 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...2900 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Länge:
269 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
180 mm


