Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PMY2WSZ TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD. - DH28PMY2WSZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PMY2WSZ TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 850 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1100 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 3 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 3.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376327768

Artikelnummer

HIADH28PMY2WSZ

Herstellernummer

DH28PMY2WSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

850 W

Leerlaufdrehzahl:

0...1100 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

3.2 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:

50 mm

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

28 mm

Max. Schlagzahl:

4300 1/min

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Länge:

430 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

198 mm

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con mandrino intercambiabile e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.