HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PECWSZ TASSELLATORE 900W, 28MM, 3 MOD. - DH28PECWSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Leerlaufdrehzahl - 0...950 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 3.2 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 3 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376327690
Artikelnummer
HIADH28PECWSZ
Herstellernummer
DH28PECWSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
0...950 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
50 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Max. Schlagzahl:
4300 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
355 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
225 mm


