Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PMCW1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD. - DH26PMCW1Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PMCW1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 200 W

  • Schleifplattenlänge - 110 mm

  • Schleifplattenbreite - 100 mm

  • Maschinengewicht - 1.1 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376129904

Artikelnummer

HIADH26PMCW1Z

Herstellernummer

DH26PMCW1Z

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

200 W

Schleifplattenlänge:

110 mm

Schleifplattenbreite:

100 mm

Maschinengewicht:

1.1 kg

Tassellatore 26mm, SDS-plus, 830W, 2,9J EPTA, 3 modalita, mandrino, Valigetta Stackable.