Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH24PH2WSZ TASSELLATORE 730W, 24MM, 3 MOD. - DH24PH2WSZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH24PH2WSZ TASSELLATORE 730W, 24MM, 3 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 730 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1050 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 2.7 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 2.7 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376327133

Artikelnummer

HIADH24PH2WSZ

Herstellernummer

DH24PH2WSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

730 W

Leerlaufdrehzahl:

0...1050 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.7 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

2.7 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:

50 mm

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

24 mm

Max. Schlagzahl:

3950 1/min

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Länge:

349 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

198 mm

Martello tassellatore potente, compatto e leggero da 730 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. Design estremamente funzionale.