Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPBW2Z TASSELL. SDS-PLUS, 18V-18MM, CORPO - DH18DPBW2Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPBW2Z TASSELL. SDS-PLUS, 18V-18MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Mit Ladegerät - nein

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht ohne Akkupack - 1.6 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376333691

Artikelnummer

HIADH18DPBW2Z

Herstellernummer

DH18DPBW2Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Mit Ladegerät:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht ohne Akkupack:

1.6 kg

Bohrdurchmesser Beton:

18 mm

Max. Einzelschlagenergie:

1.3 J

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz:

18 mm

Tassellatore 18 Volt Brushless, 1.3 Joule, corpo macchina