Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPAWPZ TASSELL.SDS-PLUS, 18V-18MM, 2X5.0AH - DH18DPAWPZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPAWPZ TASSELL.SDS-PLUS, 18V-18MM, 2X5.0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Max. Schlagzahl - 5500 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Mit Ladegerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376332847

Artikelnummer

HIADH18DPAWPZ

Herstellernummer

DH18DPAWPZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Max. Schlagzahl:

5500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Bohrdurchmesser Beton:

18 mm

Leerlaufdrehzahl:

0...1080 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

1.3 J

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz:

18 mm

Länge:

252 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

214 mm

Tassellatore 18 V - Brushless - Dotazione: 3 batterie BSL1850C; caricabatteria UC18YFSL; impugnatura; valigetta stackable. Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 18V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina. NOTE TECNICHE: • Potente motore Brushless a 18 V • Super compatto e leggero • Dispositivi antivibranti sia nel corpo motore che nell’impugnatura posteriore • Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato • Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità con grasso specifico • Dispositivo di regolazione pressione interna • Prese d’aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri • Dispositivo di sicurezza elettronico RFC • Frizione di sicurezza meccanica • Selettore di modalità lavoro (2 mode) integrato nel profilo della macchina • Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale • Avviamento progressivo • Controllo di velocità costante • Dispositivo Auto-Stop • Led ad alta intensità • Inserimento utensile facilitato a singola azione. APPLICAZIONI: • Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. • Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.