HIKOKI POWER TOOLS - HIADB3DL2WCZ AVVITATORE 3.6V, HEX1/4 , 2X1.5AH - DB3DL2WCZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200...200 1/min
Max. Drehmoment - 5 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4966376306206
Artikelnummer
HIADB3DL2WCZ
Herstellernummer
DB3DL2WCZ
Hersteller
HIA
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200...200 1/min
Max. Drehmoment:
5 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Drehmomenteinstellung:
0.3...2.9 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600...600 1/min
Länge:
268 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
134 mm


