HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VLWDZ TRAPANO ROT., 860W, 0-3.000RPM - D13VLWDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 860 W
Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang - 40 mm
Maschinengewicht - 3 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376271290
Artikelnummer
HIAD13VLWDZ
Herstellernummer
D13VLWDZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
860 W
Bohrfutter-Spannweite:
1.5...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Maschinengewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...1100 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...3000 1/min
Länge:
363 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
200 mm